CCMT 09T308-FPC IC520N Single-Sided 80° Rhombic Cermet Grade Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications

Artikelnummer: 6170092
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6170092
EAN/GTIN 7291075374704
Nummer fabrikant 6170092
L-nummer L23950 262

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afdelen, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 9,7 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 9,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,8 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,22 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw