{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ISOTURN | |
ISO-code wisselplaat | VCMT 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | IC807 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | M3M | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,07 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 30 m/min - 80 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen | |
Fabrikantnummer | VCMT 160404-M3M IC807 | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261481 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075306279 | |
Nummer fabrikant | 3359024 |