Omschrijving:
Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 7.6 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7.6 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 53 mm, Overall Length (OAL) 91 mm, Usable Length (LU) 43 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 7,6 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 7,6 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Lengte spanstang (LCF) 53 mm
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 91 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 36 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 43 mm