Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar, 15° gebogen, Sleutelwijdte: 15mm

Artikelnummer: 614853 15
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutellengte L 202 mm
Bekbreedte b 31,3 mm
Bekhoogte h1 7,5 mm
Ringhoogte h2 8,4 mm
Ring-⌀ D 28 mm
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak verchroomd
Eindaanslag bekzijde nee
Klemfunctie bekzijde nee
met draaibare kop nee
Ratel, omschakelbaar ja
Producttype Schroefsleutels

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614853 15
EAN/GTIN 4018754239207
Nummer fabrikant 41171515

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. De geïntegreerde ratel met 72 tanden maakt een werkhoek van slechts 5° mogelijk – voor efficiënt werken, ook in zeer krappe ruimtes.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.