Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in roltas omschakelbaar, 15° gebogen 12

Artikelnummer: 614854 12
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 12
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614854 12
EAN/GTIN 4018754239313
Nummer fabrikant 96411712

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. De geïntegreerde ratel met 72 tanden maakt een werkhoek van slechts 5° mogelijk – voor efficiënt werken, ook in zeer krappe ruimtes.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Resp. 1 sleutel nr. 614853: Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Opgeborgen in: Roltas met klittenbandsluiting

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.