Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen 8 mm

Artikelnummer: 614820 8
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
3.244 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 8 mm
Sleutellengte L 136 mm
Bekbreedte b 18 mm
Bekhoogte h1 5 mm
Ringhoogte h2 7 mm
Ring-⌀ D 17,5 mm
Ringstand 15 graden
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614820 8
EAN/GTIN 4045197218735
Nummer fabrikant 614820 8

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel − omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen 8 mm

Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen 8 mm

op aanvraag
Op voorraad
3.244 stuks direct leverbaar
€ 18,40
op aanvraag
Op voorraad
6.130 stuks direct leverbaar
12,05 €
€ 4,80
op aanvraag
Op voorraad
2.102 stuks direct leverbaar
€ 19,85
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 12,20
op aanvraag
Op voorraad
2.798 stuks direct leverbaar
€ 12,65
Productieproces matrijsgesmeed matrijsgesmeed matrijsgesmeed matrijsgesmeed matrijsgesmeed
Sleutellengte L 136 136 136 88 136
Sleutelwijdte 8 8 8 8 8
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Bekhoogte h1 5 5 5 5 4,2
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutels

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen