Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in roltas omschakelbaar 15° gebogen, Aantal sleutels: 5

Artikelnummer: 614830 5
Nieuw product.
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 5
Sleutelwijdte 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Ringstand 15 graden
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Verpakking Roltas
Sleutelwijdtematen metrisch
met draaibare kop nee
Ratel, omschakelbaar ja
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 614830 5
EAN/GTIN 4045197218858
Nummer fabrikant 614830 5
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Levering:

Respectievelijk 1 sleutel nr. 614820 in de maten 8; 10; 13; 16; 17.

Tip:

Zie voor reserveroltassen nr. 614835 / 614836.