{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 18 mm | |
Sleutellengte L | 295 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 8,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 13,2 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614750 18 | |
EAN/GTIN | 4010886608036 | |
Nummer fabrikant | 6080330 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel, extra lange uitvoering 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 23,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar
€ 6,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | vernikkeld en daarna verchroomd |
Ringstand | 15 | 15 | 10 |
Sleutellengte L | 295 | 266 | 255 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ringhoogte h2 max | 13,2 | 12 | 12 |