{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 16 mm | |
Sleutellengte L | 265 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 7,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 11,2 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614750 16 | |
EAN/GTIN | 4010886608029 | |
Nummer fabrikant | 6080250 |