Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 24X27mm

Artikelnummer: 610600 24X27
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
371 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdtes (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 24 mm
Sleutelwijdte 2 27 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Sleutellengte L 280 mm
maximale bekbreedte b1 54 mm
maximale bekbreedte b2 60 mm
maximale bekhoogte h 9 mm
Bekstand 1 15 graden
Bekstand 2 15 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
vonkvrij nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 610600 24X27
EAN/GTIN 4062406220419
Nummer fabrikant 610600 24X27

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met geoptimaliseerde profielschacht voor bijzondere grip en ergonomisch werken. Uiterst robuust en extreem sterk.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, splintervrij mat verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 24X27mm

Steeksleutel, Sleutelwijdtes: 24X27mm

op aanvraag
Op voorraad
371 stuks direct leverbaar
€ 10,40
op aanvraag
Op voorraad
876 stuks direct leverbaar
€ 7,15
op aanvraag
Op voorraad
3.322 stuks direct leverbaar
€ 8,05
op aanvraag
Op voorraad
857 stuks direct leverbaar
€ 5,95
Bekstand 1 15 graden 15 graden 15 graden 15 graden
Bekstand 2 15 graden 15 graden 15 graden 15 graden
Norm DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 895
Sleutellengte L 280 mm 265 mm 265 mm 255 mm
Sleutelwijdte 1 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Sleutelwijdte 2 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen