{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 10 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 155 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 24 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 27 mm | |
maximale bekhoogte h | 5 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610600 10X11 | |
EAN/GTIN | 4062406220204 | |
Nummer fabrikant | 610600 10X11 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steeksleutel 10X11 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.388 stuks direct leverbaar
€ 3,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.310 stuks direct leverbaar
€ 2,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 2,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee |
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 |
Bekstand 2 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b1 | 24 | 24 | 24 |
maximale bekbreedte b2 | 27 | 27 | 27 |
maximale bekhoogte h | 5 | 5 | 5 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |