{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 18 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 21 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 235 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 40 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 47 mm | |
maximale bekhoogte h | 8 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 18X21 | |
EAN/GTIN | 4018754017911 | |
Nummer fabrikant | 40031821 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 18X21 mm
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 13,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
292 stuks direct leverbaar
€ 5,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
€ 6,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
€ 8,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee | nee |
maximale bekbreedte b2 | 47 | 47 | 47 | 47 |
maximale bekhoogte h | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sleutellengte L | 235 | 235 | 235 | 235 |
Sleutelwijdte 1 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Sleutelwijdte 2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |