{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 16 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 18 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Sleutellengte L | 220 mm | |
maximale bekbreedte b1 | 36 mm | |
maximale bekbreedte b2 | 40 mm | |
maximale bekhoogte h | 7 mm | |
Bekstand 1 | 15 graden | |
Bekstand 2 | 15 graden | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 610100 16X18 | |
EAN/GTIN | 4018754017881 | |
Nummer fabrikant | 40031618 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel 16X18 mm
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 10,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
€ 4,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
958 stuks direct leverbaar
€ 4,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
923 stuks direct leverbaar
€ 7,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee | nee |
Bekstand 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximale bekbreedte b1 | 36 | 36 | 36 | 36 |
maximale bekbreedte b2 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Sleutelwijdte 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |