BS 18 Quick Set accu-boorschroefmachine

Artikelnummer: 602217710
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602217710
EAN/GTIN 4061792249516
Nummer fabrikant 602217710

Omschrijving

Uitvoering:

Accuschroefboormachine BS 18 Quick Set met 74-delige mobiele werkplaats; Kunststof koffer; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Omschrijving:

  • Lichte compacte boorschroefmachine: extreem korte constructie voor veelzijdig gebruik
  • Mobiele werkplaats (74-delig): 5 houtboren (4/5/6/8/10 mm), 14 HSS-boren (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 doppen van 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 doppen van 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 doppen van 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), bithouder (60 mm), 8 dopsleutels (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), verzinkboor (12,7 mm), centreerstift (5x100 mm), cuttermes met 2 reservemesjes, meetlint (3 m/10″), potlood (HB), notitieblok
  • Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
  • As met magnetische binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
  • Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
  • Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelwisselboorhouders, Riemhaak, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), Lader SC 30, Kunststof koffer, Toebehorenset

Kenmerk:

  • Geluidsdrukniveau: 70 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 81 dB(A)
  • Onzekerheid van meting K: 3 dB(A)
  • Type batterij: Li-Power
  • Batterijspanning: 18 V
  • Batterijcapaciteit: 2 x 2 Ah
  • Maximumkoppel, zacht: 24 Nm
  • Maximumkoppel, hard: 48 Nm
  • Instelbaar koppel: 0,5 - 4,5 Nm
  • Boor-Ø staal: 10 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 20 mm
  • Nullastsnelheden: 0 - 450 / 0 - 1600 tpm
  • Boorcapaciteit: 1 - 10 mm
  • Gewicht zonder accu: 0,93 kg
  • Gewicht met accu: 1,4 kg
  • Bruttogewicht: 5,444 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires