Bit-box-SP, 32-delig

Artikelnummer: 626700000
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626700000
EAN/GTIN 4007430240217
Nummer fabrikant 626700000
L-nummer L01750 264
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bestaande uit: S 2-bits, L = 25 mm
  • (30 st.) PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3, SL 4, SL 5, SL 6
  • telkens 1 x H 3, H 4, H 5, H 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • Voor Torx-Tamper schroeven: telkens 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 1x adapter, 1x magnetische snelwisselbithouder 65 mm
  • incl. verstelbare riemclip
  • Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om snel en eenvoudig de passende bit te vinden; magnetische snelwisseladapter; met adapter voor dopsleutelinzets (opsteekadapter); Hoogwaardige, robuuste box in het speciale Metabo-design, met uittrekbaar euro-gat