BS 18 LT Set accu-boorschroefmachine

Artikelnummer: 602102960
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
    Producttype Boorschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 602102960
    EAN/GTIN 4007430290007
    Nummer fabrikant 602102960
    L-nummer L01750 89

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Krachtige boorschroefmachine voor veeleisende toepassingen
    • Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven
    • Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
    • Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
    • Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar
    • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
    • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

      Met:
    • Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 3 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145

    Kenmerk:

    • Accucapaciteit: 3 x 4 Ah
    • Accuspanning: 18 V
    • Type accu-pack: Li-Power
    • Boren metaal: 2.5 m/s²
    • Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
    • Boor-Ø staal: 13 mm
    • Boor-Ø zacht hout: 38 mm
    • Instelbaar koppel: 0.7 - 8 Nm
    • Gewicht met accu-pack: 2 kg
    • Gewicht zonder accu-pack: 1.3 kg
    • Nullasttoerentallen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
    • Max. koppel hard: 60 Nm
    • Max. koppel zacht: 34 Nm
    • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Geluidsdrukniveau: 73 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 84 dB(A)
    • Schroeven zonder slag: 2.5 m/s²

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen