ASR 35 L ACP Alleszuiger

Artikelnummer: 602057000
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
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602057000
EAN/GTIN 4007430250094
Nummer fabrikant 602057000
L-nummer L01750 1061

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het afzuigen op elektrisch gereedschap voor langdurig gebruik op bouwplaatsen en in de werkplaats
  • Bijzonder geschikt voor het afzuigen van beton- en steenstof
  • Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
  • AutoCleanPlus: kosten- en tijdsbesparing door automatische MPulse-filterreiniging voor langdurig gebruik
  • Bij het niet bereiken van het optimale zuigvermogen direct aftrillen van de filters
  • Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
  • Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
  • Zuigkrachtregelaar voor een aangepast zuigvermogen
  • Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
  • Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
  • Stabiel door extra grote wielen en zwenkwielen met rem
  • Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
  • Praktisch toebehorendepot en aflegvlak

    Met:
  • Zuigslang (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse M), PE-filterzak, Spleetzuigmondstuk, vloermondstuk (370 mm breed)

Kenmerk:

  • Opgenomen vermogen max.: 1400 W
  • Inhoud reservoir: 35 l
  • Filteroppervlak: 8600 cm²
  • Gewicht: 16 kg
  • Kabellengte: 8 m
  • Luchtvermogen max.: 4380 l/min
  • Zuigslang-Ø: 35 mm
  • Geluidsdrukniveau: 69 dB(A)
  • Slanglengte: 3.2 m
  • Onderdruk: 270 hPa (mbar)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen