Bekledingsborstel diam.-35mm, l-60mm, b-40mm

Artikelnummer: 630245000
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Mondstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630245000
EAN/GTIN 4007430445056
Nummer fabrikant 630245000
L-nummer L01760 33
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Overal inzetbaar, bijv. als stofzuigerborstel, meubelborstel of dashboardborstel in de auto
  • Flexibel, door het draaien van de borstelkop kan de hoek worden veranderd
  • De borstelharen maken het vuil voorzichtig los van het oppervlak voordat het wordt opgezogen

Kenmerk:

  • Aansluiting Ø, binnen: 35 mm
  • Type: Stoffeerborstel
  • Breedte: 40 mm
  • Lengte: 60 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen