ASA 30 L PC Inox Alleszuiger

Artikelnummer: 602015000
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
    Producttype Nat- en droogzuiger

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 602015000
    EAN/GTIN 4007430246721
    Nummer fabrikant 602015000
    L-nummer L01750 87

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
    • Ideaal voor mobiel gebruik door gering gewicht en compacte bouwwijze
    • Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz.
    • Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
    • PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
    • Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
    • Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
    • Met geïntegreerde blaasfunctie voor het uitblazen, drogen en afvoeren van afvoerlucht
    • Reservoir van hoogwaardig roestvast staal
    • Kabel- en slanghouder voor het praktische transport
    • Praktisch toebehorendepot en aflegvlak

      Met:
    • Zuigslang (Ø 32 mm / 3,5 m), Handgreep-tussenstuk, 2 Zuigbuizen (verchroomd), Vouwfilter van polyester, PE-filterzak, Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Vloermondstuk (300 mm breed), Zuigmondstuk (120 mm breed), Borstelmondstuk, Kabel-/slanghouder

    Kenmerk:

    • Opgenomen vermogen max.: 1250 W
    • Inhoud reservoir: 30 l
    • Filteroppervlak: 3000 cm²
    • Gewicht: 9.6 kg
    • Kabellengte: 7.5 m
    • Luchtvermogen max.: 3600 l/min
    • Zuigslang-Ø: 32 mm
    • Slanglengte: 3.5 m
    • Onderdruk: 210 hPa (mbar)

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen