KH 18 LTX 24 Accu-hamer

Artikelnummer: 601712840
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601712840
EAN/GTIN 4061792218239
Nummer fabrikant 601712840
L-nummer L01750 1112

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accu-hamer met SDS max-houder voor krachtig hamerboren en beitelen - altijd en overal
  • Stofvrij boren met de extreme stofafzuiging ESA plus
  • Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • Elektronische zachtaanloop om precies te boren
  • Veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
  • Met bevestigingspunt voor gereedschapskoord bij het werken op grote hoogte
  • LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Extra handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Boor-Ø beton met hamerboren: 24 mm
  • Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 68 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Boor-Ø zacht hout: 30 mm
  • Gewicht zonder accu-pack: 2.6 kg
  • Hamerboren beton: 11.5 m/s²
  • Nullasttoerental: 0 - 1400 /min
  • Max. individuele slagenergie (EPTA): 2.1 J
  • Max. aantal slagen: 5200 /min
  • Beitelen: 7.8 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 91 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Gereedschapopname: SDS-plus

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.