PENTA 24-1.25-ISO IC908 Precision Ground ISO Metric Full Profile Pentagonal External Threading Inserts with a Chipformer

Artikelnummer: 6004680
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 6004680
    EAN/GTIN 7291075322149
    Nummer fabrikant 6004680
    L-nummer L24080 35

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Snijplaten met schroefdraad, profielhoek (PNA) 60 graden

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,18 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Profielhoek (PNA) 60 graden
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 1,25 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen