PCHBR 32-24L Double-Ended Parting and Grooving Blades for PENTACUT Inserts

Artikelnummer: 2301674
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301674
EAN/GTIN 7291075188530
Nummer fabrikant 2301674
L-nummer L23920 1527

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeukgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 6,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 8,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 110 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen