Uitvoering:
Accuboormachine PowerMaxx SB Basisset met 41-delige mobiele werkplaats; Kunststof koffer; 12V 2x2Ah Li-Power + LC 40
Omschrijving:
- Lichte, compacte accu-klopboormachine in een extreem korte uitvoering voor veelzijdig gebruik
- Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
- Mobiele werkplaats (41-delig): 5 houtboren (4/5/6/8/10 mm), 14 HSS-boren (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 doppen van 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), bithouder (60 mm), cuttermes met 2 reservemesjes
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Praktische capaciteitsindicatie voor controle van de accu-laadtoestand
- Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
Met:Snelspanboorhouders, Riemhaak, 2 Li-Power accu-packs (12 V/2,0 Ah), Lader LC 40, Kunststof koffer, Toebehorenset
Kenmerk:
- Geluidsdrukniveau: 85 dB(A)
- Geluidsvermogensniveau (LwA): 96 dB(A)
- Onzekerheid van meting K: 3 dB(A)
- Boren in metaal: 2. 5 m/s²
- Onzekerheid van meting K: 1,5 m/s²
- Impact boren in beton: 13 m/s²
- Schroefboren zonder impact: 2,5 m/s²
- Type accupack: Li-Power
- Batterijspanning: 12 V
- Batterij pack capaciteit: 2 x 2 Ah
- Maximaal koppel, zacht: 17 Nm
- Maximaal koppel, hard: 34 Nm
- Instelbaar koppel: 0,5 - 5 Nm
- Drill-Ø metselwerk: 10 mm
- Drill-Ø staal: 10 mm
- Drill-Ø zacht hout: 18 mm
- Nullastsnelheid: 0 - 360 / 0 - 1400 tpm
- Maximale klopsnelheid: 21000 bpm
- Hamercapaciteit: 1,5 - 10 mm
- Gewicht zonder accu: 0,82 kg
- Gewicht met accu: 1,01 kg
- Bruttogewicht: 3,476 kg