DGR 1001J-8D IC1028 Double-Sided Inserts for Parting Soft Materials, Parting Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6003066
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6003066
    EAN/GTIN 7291075207699
    Nummer fabrikant 6003066
    L-nummer L23940 1833

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afbreekgereedschappen, hoekradius (RE) 0,07 mm, snedediepte, max. (CDX) 3 mm, snijbreedte (CW) 1 mm, totale lengte (OAL) 21 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,07 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 1 mm
    • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,06 mm/omw
    • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw
    • Totale lengte (OAL) 21 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen