NQCH12R-DGTL-1D22SH-JHP Modulaire JETCUT indexeerkoppen met schroefklemming voor dubbelzijdige DO-GRIP snijplaten, voor gebruik op automatische draaibanken met verschuifbare kop.

Artikelnummer: 3427088
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3427088
EAN/GTIN 7291075486957
Nummer fabrikant 3427088
L-nummer L23920 3012

Omschrijving

Omschrijving:

  • Losse gereedschapshouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 1 mm
  • Spanbreedte min. (CWN): 1 mm
  • Totale hoogte (OAH): 16,2 mm
  • Totale lengte (OAL): 28,8 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 1 mm
  • Min. Snijbreedte (CWN): 1 mm
  • Hoofdlengte (links): 20 mm
  • Totale hoogte (OAH): 16,2 mm
  • totale lengte (OAL): 28,8 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA): 22 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen