Bimetalen gatzaagassortiment Power Change Plus 19-83

Artikelnummer: 589810 19-83
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Change Plus
Gatzaag-⌀ 19; 25; 38; 44; 68; 83 mm
Aantal delen 9
Aantal opnameschachten 1
Aantal centreerboren 2
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589810 19-83
EAN/GTIN 3165140949590
Nummer fabrikant 2608594190

Omschrijving

Uitvoering:

Bimetalen gatzaagassortiment met Power Change Plus-systeem in de meest gangbare diameters. Inclusief 6-kant opnameschacht en HSS-centreerboren in kunststof koffer.
Gatzaag:HSS-bimetalen gatzaag met extreme resistentie en lange standtijd. Progressieve vertanding voor een snelle snede en ideale spaanuitwerping. Het Power Change Plus-systeem maakt snel en zonder gereedschap wisselen van de gatzaag mogelijk. Maximale zaagdiepte voor alle maten 44 mm.
Opnameschacht: De Power Change Plus-opnameschacht maakt zonder gereedschap opnemen van gatzagen en centreerboren mogelijk.
Centreerboor: HSS-Co centreerboor voor staal en RVS. Zonder gereedschap spannen in de opnameschacht.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen