Reciprozaagbladen, set, Omschrijving: 922BF

Artikelnummer: 588605 922BF
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (1,72 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
2.526 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Plaatdikte (geperforeerde plaat): 3-8
  • Metalen profiel (open): < 100
  • Snedetype: rechte snede fijn

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal BiM
Tandsteek 1,8 mm
Bladlengte 150 mm
Omschrijving 922BF
Geschiktheid _922BF
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Plaatdikte (geperforeerde plaat) 3-8 mm
Metalen profiel (open) < 100 mm
Aandrijfmachine Reciprozaag
Snedetype rechte snede fijn
Aantal bladen 5
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588605 922BF
EAN/GTIN 4067263119203
Nummer fabrikant 588605 922BF

Omschrijving

Uitvoering:

Reciprozaagbladen voor metaal.