{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Zaagbladmateriaal | BiM | |
Tandsteek | 1,8 mm | |
Bladlengte | 225 mm | |
Omschrijving | 1122BF | |
Geschiktheid | _1122BF | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Staal | |
Plaatdikte (geperforeerde plaat) | 3-8 mm | |
Metalen profiel (open) | < 175 mm | |
Aandrijfmachine | Reciprozaag | |
Snedetype | rechte snede fijn; vlakke snede | |
Aantal bladen | 5 | |
Producttype | Reciprozaagblad |
Artikelnummer | 588605 1122BF | |
EAN/GTIN | 4067263119210 | |
Nummer fabrikant | 588605 1122BF |