Cirkelzaagblad metaal, wisseltand met afschuining universeel 136 mm

Artikelnummer: 584095 136
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Blad-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Blad-⌀ D 136 mm
Boring-⌀ 20 mm
geschikt voor materiaal metaal
Aantal tanden 30
Snedebreedte B 1,6 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 584095 136
EAN/GTIN 4062406133511
Nummer fabrikant 584095 136

Omschrijving

Uitvoering:

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.
Met asgat-⌀ 20 mm.

Toepassing:

voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.
Universeel cirkelzaagblad voor het zagen van de meest uiteenlopende materialen zoals plat- en hoekstaal, aluminium en andere non-ferrometalen. Vlaktand met afschuining tot ⌀ 250 mm, wisseltand met afschuining vanaf ⌀ 300 mm.

Tip:

andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.