{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijmateriaal | HM | |
Blad-⌀ D | 350 mm | |
Boring-⌀ | 30 mm | |
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel | 2/10/60 en 2/11/63 en 2/12/64 en 2/7/42 mm | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Aantal tanden | 80 | |
Snedebreedte B | 2,4 mm | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 584095 350 | |
EAN/GTIN | 4045197220981 | |
Nummer fabrikant | 584095 350 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Cirkelzaagblad metaal, wisseltand met afschuining universeel, Blad-⌀ D: 350mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 152,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 211,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
144,50 €
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal tanden | 80 | 72 | 60 |
Boring-⌀ | 30 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Snedebreedte B | 2,4 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |