Ant-islipmat

Artikelnummer: 5790250
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Uitvoering Zuschnitt
    Producttype Antislipmat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5790250
    EAN/GTIN 4010886579022
    Nummer fabrikant 5790250
    L-nummer L60160 3958

    Omschrijving

    Omschrijving:

    individueel op maat te maken
    temperatuurbestendig: van -30 °C tot +100 °C
    schokabsorberend, geluidsverminderend
    afmetingen: B 475 x L 2000 mm

    Kenmerk:

    • Afmeting (L x B x H): 2.000 mm x 475 mm
    • Totale breedte [mm]: 475 mm
    • Totale lengte [mm]: 2.000 mm
    • Smeltpunt [mm]: ca. 250 °C
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen