Omschrijving:
plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw
Afmetingen: H 985 x B 1100 x D 550 mm
30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
grote bergruimte met legbord en deur
plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
Veiligheid door hielbescherming
centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar
veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware schuiflade 60 kg
GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast
speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
Kenmerk:
- Afmeting (L x B x H): 990 mm x 625 mm x 1.100 mm
- Aantal wielen: 4
- Aantal lengteverdelers: 3
- Aantal dwarsverdelers: 2
- Aantal laden: 7
- Werkhoogte: 985
- Werkbladafmeting [metrisch]: 1100 x 550 x 30 mm
- Dikte werkblad [mm]: 30 mm
- Ontwerp: Rollende werkbank met 7 laden
- Diameter vaste wielen [2x]: 200
- Dynamisch draagvermogen [kg]: 750 kg
- Kleur: GEDORE blauw, RAL 5017
- Totale breedte [mm]: 625 mm
- Totale hoogte [mm]: 990 mm
- Totale lengte [mm]: 1.100 mm
- Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
- Materiaal: Plaatstaal
- Oppervlak: gepoedercoat
- Type lade:
- 5x type 1, h. = 67 mm
- 1x type 2, h. = 137 mm
- 1x type 3, h. = 207 mm
- Statisch draagvermogen [kg]: 1000 kg
- Draagvermogen per lade [kg]: 40 kg
- Draagvermogen zware lade [kg]: 60 kg
- 1000 V geïsoleerd: geen
- afsluitbaar: ja
- Aantal kasten: ja
- Aantal legborden: ja
- Individuele uittrekstop: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen