{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 80 mm | |
Borstelbreedte | 12 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 9 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 20 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574250 80X12 | |
EAN/GTIN | 4017359080016 | |
Nummer fabrikant | 418342 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ronde borstel op stift RVS-draad 0,20 mm 80X12 mm
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
€ 12,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.439 stuks direct leverbaar
€ 7,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 9 | 9 |
Lengte borsteldeel H1 | 20 | 20 |
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | RVS-draad |
Borsteldraaddikte | 0,2 | 0,2 |
Borstel-⌀ D1 | 80 | 80 |
Maximaal toerental | 15.000 | 15.000 |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel |