{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | |
Borstel-⌀ D1 | 70 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,2 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 10 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 19 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | |
Maximaal toerental | 15.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 574250 70X10 | |
EAN/GTIN | 4017359022740 | |
Nummer fabrikant | 417342 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ronde borstel op stift RVS-draad 0,20 mm 70X10 mm
op aanvraag
Op voorraad
608 stuks direct leverbaar
€ 12,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
899 stuks direct leverbaar
€ 6,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 7,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bezettingsbreedte L1 | 10 | 10 | 10 |
Lengte borsteldeel H1 | 19 | 19 | 19 |
Bezettingsmateriaal | RVS-draad | RVS-draad | RVS-draad |
Borsteldraaddikte | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Maximaal toerental | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Draaiing van draaddelen | gegolfd | gegolfd | gegolfd |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel |