OEMT 060405AER-76 IC928 Octagonal Milling Inserts for General Use

Artikelnummer: 5698518
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIOCTO
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5698518
EAN/GTIN 7291075062144
Nummer fabrikant 5698518
L-nummer L23910 593

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 2,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,74 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
  • Snijplaat dikte (S) 4,74 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen