HOF D080-06-27-R06 Face Mills Carrying Octagonal or Square or Round Inserts

Artikelnummer: 3106590
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIOCTO
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106590
    EAN/GTIN 7291075345551
    Nummer fabrikant 3106590
    L-nummer L23980 1001

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 89,4 mm, aantal snijkanten (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 50,5 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 80 mm
    • Diameter (DC/DCX) 89,4 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 89,4 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 6
    • Snijlengte max. (APMX) 5,5 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
    • Voer de naam (MIID) OEMT 060405AER-76 in
    • Totale lengte (OAL) 50,5 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 42 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen