{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Specificatie | C30-BF | |
Vorm | 41 | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 230 mm | |
Schijfbreedte | 3 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 9 mm - 15 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Steen; Natuursteen; Kunststeen | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 6.600 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 569700 230 | |
EAN/GTIN | 9003173675854 | |
Nummer fabrikant | 367585 |