Doorslijpschijf STANDARD ** voor steen 125 mm

Artikelnummer: 569700 125

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,50 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 2,08 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Vormbeschrijving: gebogen
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Steen; Natuursteen; Kunststeen
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
    Slijpmiddelaanduiding SiC
    Specificatie C30-BF
    Vorm 42
    Vormbeschrijving gebogen
    Schijf-⌀ 125 mm
    Schijfbreedte 2,5 mm
    Boring-⌀ 22,23 mm
    Voor materiaaldiktes 7,5 mm - 12,5 mm
    geoptimaliseerd voor materiaal Steen; Natuursteen; Kunststeen
    Aandrijfmachine Haakse slijper
    Maximale omtreksnelheid 80 m/s
    Maximaal toerental 12.200 min-1
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 569700 125
    EAN/GTIN 9003173677872
    Nummer fabrikant 367787

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Universele steen-doorslijpschijf (specificatie: C30-BF).

    Toepassing:

    Voor natuur- en kunststenen, vuurvaste stenen en beton.