Klitschijf Cubitron™II 947A 80

Artikelnummer: 567520 80

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,21 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 1,84 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Cubitron™II
    Slijpmiddel Cubitron™ II
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelgrootte 80
    Schuurmiddeldrager Weefseldrager
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schijf-⌀ 115 mm
    Aandrijfmachine Haakse slijpers; excenterschuurmachines
    Maximale omtreksnelheid 40 m/s
    Producttype Klitschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 567520 80
    EAN/GTIN 4054596381186
    Nummer fabrikant 7100169962

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Klitschijven met nauwkeurig gevormde Cubitron™ II keramische korrel (zelfscherpend) en sterk X-weefsel. Zeer hoge afneemcapaciteit en standtijd.
    De achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en in combinatie met klitsteunschijf, bijv. nr. 567760, zelfhechtend. Voor snel wisselen van de schijf.

    Toepassing:

    Op haakse schuurmachines of excenterschuurmachines met klitsteunschijf (stofafzuiging niet mogelijk). Maximale werksnelheid 40 m/s.
    Voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, titanium.

    Tip:

    Geschikt handschuurblok voor klitschijven zie nr. 567857 gr. 125 en gr. 150. voor klitvliesschijven zie nr. 566902566950. Minislijpsysteem ⌀ 50 mm en ⌀ 75 mm zie nr. 554005 e.v.