Klitsteunschijf met centrering en schroefdraad M 14 115 mm

Artikelnummer: 566965 115
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Buiten-⌀ 115 mm
    Maximale omtreksnelheid 40 m/s
    Maximaal toerental 12.000 min-1
    Producttype Steunschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 566965 115
    EAN/GTIN 5010027826946
    Nummer fabrikant 7000061390

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hechtzijde met dubbel-T-haaksysteem, voor het betrouwbaar hechten van schuurvlies-klitschijven.

    T.b.v.:

    Met centrering voor klitschijven nr. 566902566950.

    Let op:

    Maximale omtreksnelheid op haakse slijpers met klitschijven 40 m/s.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Klitsteunschijf met centrering en schroefdraad M 14 115 mm

    Klitsteunschijf met centrering en schroefdraad M 14 115 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    186 stuks direct leverbaar
    € 22,60
    op aanvraag
    Op voorraad
    281 stuks direct leverbaar
    € 15,35
    Buiten-⌀ 115 115
    Maximaal toerental 12.000 12.000
    Maximale omtreksnelheid 40 40
    Producttype Steunschijf Steunschijf

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen