MM ECS-A1.00X06-2T04 IC908 Interchangeable Solid Carbide Centering Drills (DIN 332)

Artikelnummer: 5669255
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Inschroeffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5669255
EAN/GTIN 7291075241884
Nummer fabrikant 5669255
L-nummer L24060 145

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, interface-eigenschappen T04, snijkantdiameter (DC) 1,07 mm, aantal groeven (NOF) 2, totale lengte (OAL) 17,1 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Functies van interfaces T04
  • Snijdiameter (DC) 1,07 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 17,1 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen