EFS-B44 20-42C20-104 IC608 Combination of Roughing and Finishing Solid Carbide Endmills with a Single Tool

Artikelnummer: 5668818
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie FINISHRED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668818
EAN/GTIN 7291075012446
Nummer fabrikant 5668818
L-nummer L24180 1363

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 20 mm, max. snijkantlengte (APMX) 42 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 104 mm, ronde kolf, Ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,6 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 42 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,11 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 104 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "FINISHRED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen