EFSI-B44 312-625C312 IC900 Een combinatie van voorfrezen en nabewerken met volhardmetalen schachtfrezen in één gereedschap

Artikelnummer: 5622108
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FINISHRED

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5622108
EAN/GTIN 7291075013177
Nummer fabrikant 5622108
L-nummer L24180 2865

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,312″, Cutting diameter (DC) 0,312″, decimale equivalent 0,312″, Diepte van snede maximum (APMX) 5/8″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 2-1/2″, Shank type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
  • Breedte hoekafschuining (koudwater): 0,012″
  • Snijdiameter (DC): 0,312″
  • Tolerantie snijdiameter: e8
  • Decimaal equivalent: 0,312″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 5/8″
  • Aantal fluit (NOF): 4
  • Spiraalvormige hoek (FHA): 45 graden
  • Maximale voeding per tand (fz(max):): 0,003 ″/tand
  • Minimale voeding per tand (fz(min):): 0,001 ″/tand
  • Totale lengte (OAL): 2-1/2″
  • Max. Hellingshoek (RMPX): 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Type schacht: Rond

Uit dezelfde serie "FINISHRED" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen