Omschrijving:
Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 14 mm, snijkantdiameter (DC) 14 mm, max. snijlengte (APMX) 30 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 83 mm, adapterkolf Weldon, adapterkolf Weldon
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,4 mm
- Snijdiameter (DC) 14 mm
- Tolerantie snijdiameter e8
- Snijlengte max. (APMX) 30 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Wervelhoek (FHA) 45 graden
- Maximale voeding fz max. 0,11 mm/tand
- Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
- Totale lengte (OAL) 83 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Weldon Shaft