QPMT 100408PDTN-M IC5400 General use, the insert has 4 right-hand or 4 left-hand cutting edges.

Artikelnummer: 5668625
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie QUAD2000
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668625
EAN/GTIN 7291075119411
Nummer fabrikant 5668625
L-nummer L23910 432

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 10,35 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,12 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,7 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,12 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "QUAD2000" Bekijk alles