FDN D6.0-0.50-12-R10 Frezen met volle groef Flens-type

Artikelnummer: 3100873
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIQUAD
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3100873
    EAN/GTIN 7291075099034
    Nummer fabrikant 3100873
    L-nummer L23980 1583

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Slotters, Cutting Depth maximum (CDX) 1,68″, Cutting diameter (DC) 6″, Cutting item Count (CICT) 16, Diepte van de snede maximum (APMX) 1/2″, Flute Count (NOF) 16, Hub diameter (DHUB) 3,15″, totale lengte (OAL) 2-1/4″, perifere effectieve snijrand telling (ZEFP) 8

    Kenmerk:

    • Banddoorn stijl: B
    • maximale snijdiepte (CDX): 1,68″
    • snijdiameter (DC): 6″
    • aantal snijpunten (CICT): 16
    • maximale snijdiepte (APMX): 1/2″
    • doorsnede aantal (NOF): 16
    • naafdiameter (DHUB): 3,15″
    • Master wisselplaat identificatie (MIEdge ID): XPMT 100408-HQ
    • totale lengte (OPA-1 effectieve waarde): 2): PEF. 8
    • bruikbare lengte (LU): 1,55″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen