MTECD 06032C12 32UN IC908 Small Diameter, Short, Left Hand, Internal UN Profile Endmills for Drilling, Threading and Chamfering

Artikelnummer: 5667210
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5667210
EAN/GTIN 7291075450538
Nummer fabrikant 5667210
L-nummer L24210 33

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Cutting Diameter (DC) 3.2 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Thread Size 8, Thread Size 8, Thread Size 8, Thread Size 8, Threads per Inch (TPI) 32 Threads/″

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,3 mm
  • Snijdiameter (DC) 3,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraad nominale diameter 8
  • Schroefdraad per inch (TPI) 32 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 12,3 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen