MTECI 03016C7 0.4ISO IC902 Small Diameter Single Point Internal ISO Profile Solid Carbide Thread Mills

Artikelnummer: 3331786
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3331786
EAN/GTIN 7291075331998
Nummer fabrikant 3331786
L-nummer L24210 474

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrezen - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm, snijdiameter (DC) 1,55 mm, totale lengte (OAL) 39 mm, schroefdraadsteek (TP) 0,4 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm
  • Snijdiameter (DC) 1,55 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 39 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,4 mm
  • Effectieve lengte (LU) 7,1 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen