Fiberschijf-steunschijf TURBO PAD 3 hard/geprofileerd 125 mm

Artikelnummer: 566688 125
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardheidsgraad hard
Buiten-⌀ 125 mm
Schroefdraad M14
Maximaal toerental 12.200 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566688 125
EAN/GTIN 4018875763865
Nummer fabrikant 776386

Omschrijving

Uitvoering:

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.
Harde, niet-vervormbare fiberschijven-steunschijf. Oplegvlak fijn geprofileerd voor een optimale korrelondersteuning bij rand- en vlakslijpen. Speciale kunststof met zeer hoge temperatuurbestendigheid. Ideaal voor ruwe slijp- en afbraamwerkzaamheden in korrelgrootte 36 tot 60.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Fiberschijf-steunschijf TURBO PAD 3 hard/geprofileerd 125 mm

Fiberschijf-steunschijf TURBO PAD 3 hard/geprofileerd 125 mm

op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
€ 23,50
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
€ 12,75
Buiten-⌀ 125 mm 125 mm
Schroefdraad M14 M14
Hardheidsgraad hard hard
Maximaal toerental 12.200 min-1 12.500 min-1
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Steunschijf Steunschijf

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen