Steunschijf hard/geprofileerd 125 mm

Artikelnummer: 566672 125
op aanvraag
Op voorraad
317 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Maximale omtreksnelheid: 80

Productdetails

Technische gegevens

Hardheidsgraad hard
Buiten-⌀ 125 mm
Schroefdraad M14
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 12.500 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566672 125
EAN/GTIN 4045197718273
Nummer fabrikant 566672 125

Omschrijving

Uitvoering:

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.
Harde, niet-vervormbare fiberschijven-steunschijf. Oplegvlak fijn geprofileerd voor een optimale korrelondersteuning bij rand- en vlakslijpen. Speciale kunststof met zeer hoge temperatuurbestendigheid. Ideaal voor ruwe slijp- en afbraamwerkzaamheden in korrelgrootte 36 tot 60.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.